曜日別特売

空調風神服 ベスト (プロモデルファン&バッテリーセット 2024)

空調風神服 ベスト (プロモデルファン&バッテリーセット 2024) - サンエス空調風神服 ベスト (プロモデルファン&バッテリーセット 2024) - サンエス空調風神服 ベスト (プロモデルファン&バッテリーセット 2024) - サンエス空調風神服 ベスト (プロモデルファン&バッテリーセット 2024) - サンエス空調風神服 ベスト (プロモデルファン&バッテリーセット 2024) - サンエス空調風神服 ベスト (プロモデルファン&バッテリーセット 2024) - サンエス空調風神服 ベスト (プロモデルファン&バッテリーセット 2024) - サンエス空調風神服 ベスト (プロモデルファン&バッテリーセット 2024) - サンエス

仕事でもプライベートでも着られるモダンなデザイン。ソフトに反射する背中に施したリフレクターテープ。両胸止水ファスナーデザイン。風を逃さない小さめのアームホール。立ち襟仕様、ケーブルホール付き両胸ポケット、風気路メッシュ、左内側バッテリーポケット、ケーブルホール付き両脇ポケット、背中に保冷剤メッシュポケット、左裾シリコンネーム、裾総ゴム仕様。

セット内容RD9291J リチウムイオンバッテリーセット(2024) & RD9230H プロモデルフラットファンセット(2022)素材ドビーポリエステル100%内容量1セット
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です。
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60999708KF92122-KS03420キャメルL1204768
21,780
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
60999717KF92122-KS03420キャメルLL1244970
21,780
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
60999726KF92122-KS03420キャメル3L1325172
21,780
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
60999778KF92122-KS03433ネイビーLL1244970
21,780
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
60999787KF92122-KS03433ネイビー3L1325172
21,780
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
60999839KF92122-KS03489グレーLL1244970
21,780
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
60999848KF92122-KS03489グレー3L1325172
21,780
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
60999699KF92122-KS03420キャメルM1164566
21,780
取扱い終了
返品不可
60999735KF92122-KS03420キャメル4L1405372
21,780
取扱い終了
返品不可
60999744KF92122-KS03420キャメル5L1485572
21,780
取扱い終了
返品不可
60999760KF92122-KS03433ネイビーM1164566
21,780
取扱い終了
返品不可
60999769KF92122-KS03433ネイビーL1204768
21,780
取扱い終了
返品不可
60999796KF92122-KS03433ネイビー4L1405372
21,780
取扱い終了
返品不可
60999805KF92122-KS03433ネイビー5L1485572
21,780
取扱い終了
返品不可
60999814KF92122-KS03489グレーM1164566
21,780
取扱い終了
返品不可
60999830KF92122-KS03489グレーL1204768
21,780
取扱い終了
返品不可
60999857KF92122-KS03489グレー4L1405372
21,780
取扱い終了
返品不可
60999866KF92122-KS03489グレー5L1485572
21,780
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする