サンエス
空調風神服 ベスト (プロモデルファン&バッテリーセット 2024)
ワークでもレジャーでも、気軽に着られるベストが登場
セット内容
RD9291J リチウムイオンバッテリーセット(2024) & RD9230H プロモデルフラットファンセット(2022)
素材
ドビー(ポリエステル100%)
内容量
1セット
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です。
バスケットに入れる
18
件中 1~18件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
色
胸囲(cm)
着丈(cm)
肩幅(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60999875
KF95990-KS034
S
ネイビー
108
62
42
¥
22,780
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60999936
KF95990-KS034
5L
3ネイビー
144
70
54
¥
22,780
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
当日出荷
60999945
KF95990-KS034
6L
ネイビー
152
70
56
¥
22,780
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
10日以内出荷
返品不可
60999954
KF95990-KS034
8L
ネイビー
168
70
60
¥
22,780
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
10日以内出荷
返品不可
60999970
KF95990-KS034
S
グレー
108
62
42
¥
22,780
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60999979
KF95990-KS034
M
89グレー
112
64
44
¥
22,780
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
60999988
KF95990-KS034
L
89グレー
116
66
46
¥
22,780
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
当日出荷
61000006
KF95990-KS034
XL
89グレー
128
70
50
¥
22,780
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
61000015
KF95990-KS034
4L
89グレー
136
70
52
¥
22,780
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
61000024
KF95990-KS034
5L
89グレー
144
70
54
¥
22,780
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
61000040
KF95990-KS034
6L
グレー
152
70
56
¥
22,780
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
10日以内出荷
返品不可
61000049
KF95990-KS034
8L
グレー
168
70
60
¥
22,780
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
取扱停止中
返品不可
60999884
KF95990-KS034
M
3ネイビー
112
64
44
¥
22,780
取扱い終了
60999900
KF95990-KS034
L
3ネイビー
116
66
46
¥
22,780
取扱い終了
60999909
KF95990-KS034
LL
3ネイビー
120
68
48
¥
22,780
取扱い終了
60999918
KF95990-KS034
XL
3ネイビー
128
70
50
¥
22,780
取扱い終了
60999927
KF95990-KS034
4L
3ネイビー
136
70
52
¥
22,780
取扱い終了
60999997
KF95990-KS034
LL
89グレー
120
68
48
¥
22,780
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください