12G-SDI対応4入力16出力マトリックススイッチャー
12G-SDI対応4入力16出力のマトリックススイッチャー
12G-SDIに対応した4入力16出力のSDIマトリックススイッチャー。12G-SDI、3G-SDI、HD-SDI、SD-SDI、DVB-ASIなど多様なフォーマットに対応。標準で電源二重化。シーケンシャル機能やチェンジオーバー機能を搭載。
イメージニクス社製ISA-U1616の仕様変更品
機能
SDI信号のリクロック機能
入力信号の自動判別による出力スルーレート切り替え機能、入力選択情報のバックアップ機能及び32パターンメモリーを搭載、基準同期によるブランキングスイッチ機能 (SMPTE RP168-2002準拠)(DVB-ASIはブランキングスイッチ機能の使用はできません)、12G/6G/3G/HD/SDの混在入力が可能 (フォーマット変換はできません)、電源の2重化、ハードウェアアラーム出力機能 (ミニD-sub15ピン メス 勘合ネジ:インチ)、SNMPトラップ送信機能(電源監視、ファン監視、入出力キャリア監視、レファレンス監視)、切替イベント保存機能、禁止クロスポイント設定機能、シーケンシャル機能、チェンジオーバー機能、
基板増設によるチャンネル数の拡張が可能(最大 16 入力 16 出力)、入出力基板のみ稼働中交換可能
仕様●信号補償距離:12G-SDI(パソロジカル信号)入力時5.5CUHD同軸ケーブル相当にて 70 mまで自動補償、6G-SDI(パソロジカル信号)入力時5CFB同軸ケーブル相当にて 70 mまで自動補償、3G-SDI(パソロジカル信号)入力時5CFB同軸ケーブル相当にて 150 mまで自動補償、HD-SDI(パソロジカル信号)入力時5CFB同軸ケーブル相当にて 230 mまで自動補償、SD-SDI(パソロジカル信号)入力時5C2V同軸ケーブル相当にて 370 mまで自動補償●基準同期入力:2 値・3 値同期信号またはブラックバースト信号 0.3 V(p-p) ~ 0.6 V(p-p)(12G-SDI、3G-SDIはブラックバースト信号のみ対応)、1 系統 BNCx2 ループスルー ハイインピーダンス●外部制御:10Base-T / 100Base-TX RJ-45 RS-232C (D-sub9ピン オス 勘合ネジ:インチ)、RS-422A (D-sub9ピン メス 勘合ネジ:インチ)●対応規格:SMPTE ST 2082-1準拠 (12G-SDI)、SMPTE ST 2081-1準拠 (6G-SDI)、SMPTE ST 424準拠 (3G-SDI)、SMPTE ST 292-1準拠 (HD-SDI)、SMPTE ST 259-C準拠 (SD-SDI)、DVB-ASI準拠 (270Mb/s)
付属品EIA19型ラックマウント金具 1組(1U)、国内専用電源ケーブル(3P-3SL)ロック機構付き 2本、電源3P-2P変換プラグ 2個
質量(kg)約3.7
電源(V)AC90~AC250 (50/60Hz)
消費電力(W)35
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)42244230(突起物を含まず)
動作温湿度範囲0℃~40℃20%RH~90%RH(但し結露無きこと)
保存温湿度範囲-20℃~70℃20%RH~90%RH(但し結露無きこと)
内容量1台
入力信号の自動判別による出力スルーレート切り替え機能、入力選択情報のバックアップ機能及び32パターンメモリーを搭載、基準同期によるブランキングスイッチ機能 (SMPTE RP168-2002準拠)(DVB-ASIはブランキングスイッチ機能の使用はできません)、12G/6G/3G/HD/SDの混在入力が可能 (フォーマット変換はできません)、電源の2重化、ハードウェアアラーム出力機能 (ミニD-sub15ピン メス 勘合ネジ:インチ)、SNMPトラップ送信機能(電源監視、ファン監視、入出力キャリア監視、レファレンス監視)、切替イベント保存機能、禁止クロスポイント設定機能、シーケンシャル機能、チェンジオーバー機能、
基板増設によるチャンネル数の拡張が可能(最大 16 入力 16 出力)、入出力基板のみ稼働中交換可能
切替器/分配器/コンバーター の新着商品
USB&PS/2 コンボ対応 アナログディスプレイ対応 PC2台用 パソコン自動切替器 環境に配慮した簡易パッケージモデル(E-coregaシリーズ)
corega(コレガ)
税込¥17,578~
¥15,980~