15.2Mbps G.SHDSL.bis構内モデム ABiLINX 2515A
既設のメタル線(電話線)を利用して、最大15.2MbpsでのLAN延長を実現。低コストで、既設のメタル線を利用した拠点間通信を実現したい方に最適なソリューションです。
ABiLINX 2515Aは、既設のメタル線(電話線)を利用して、最大15.2MbpsでのLAN延長を実現可能なG.SHDSL.bis構内モデムです。
伝送速度は192kbps~15.296Mbpsで、LANポートを4ポート搭載しており、VLAN(802.1Q)設定をサポートしています。
低コストで、既設のメタル線を利用した拠点間通信を実現したい方に最適なソリューションです。
- 内容量
- 1台
無線LAN・ネットワーク機器 の新着商品
カテゴリ
















