バイク用 アルミ製 カウリングミラー ブラック Mサイズ 左右セット

バイク用 アルミ製 カウリングミラー ブラック Mサイズ 左右セット - MAD MAX(マッドマックス)バイク用 アルミ製 カウリングミラー ブラック Mサイズ 左右セット - MAD MAX(マッドマックス)バイク用 アルミ製 カウリングミラー ブラック Mサイズ 左右セット - MAD MAX(マッドマックス)

軽くて強いオールアルミ製のカウリングミラーです。転倒などのミラー破損時の交換用として最適

用途オートバイ用適合汎用材質アルミサイズミラー部: 縦 約45mm 横 約128mmミラー取付部 ビス穴 約35-55mm(片側が長穴で調整可能)ビス穴径はM6ネジサイズ内容量1セット
注意
※注意事項
※撮影環境上、色調が異なる場合が御座いますので予めご了承下さい。
※また生産ロットにより画像と比べ色が若干異なる場合がございます。予めご了承ください。
※海外輸入品となりますので輸送の際の多少の小キズ等御座います。本体を改造又は分解された場合に関しましては保証の対象外となります。予めご了承下さい。
※取り付け中に生じた不具合に関しましてはメーカーにて一切責任を負いかねますので予めご了承の上、よろしくお願いします。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61286087MM04-0008-01
3,500
3,490
3,839(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月下旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用ミラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする