MAD MAX(マッドマックス)
バイク用 アルミ製 カウリングミラー ブラック Sサイズ 左右セット
軽くて強いオールアルミ製のカウリングミラーです。転倒などのミラー破損時の交換用として最適
用途
オートバイ用
適合
汎用
材質
アルミ
寸法(mm)
ミラー部: 約縦38×横105、ミラー取付部ビス穴:約35-55(片側が長穴で調整可能)
サイズ
S
色(本体)
ブラック
ねじサイズ
ビス穴径:M6
内容量
1セット
注意
※注意事項
※撮影環境上、色調が異なる場合が御座いますので予めご了承下さい。
※また生産ロットにより画像と比べ色が若干異なる場合がございます。予めご了承ください。
※海外輸入品となりますので輸送の際の多少の小キズ等御座います。本体を改造又は分解された場合に関しましては保証の対象外となります。予めご了承下さい。
※取り付け中に生じた不具合に関しましてはメーカーにて一切責任を負いかねますので予めご了承の上、よろしくお願いします。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61286096
MM04-0007-01
¥
3,500
¥
3,490
¥
3,839
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください