曜日別特売

IXRACE HONDA CL 500 2023 スリップオンマフラー MK1B スラッシュカット

IXRACE HONDA CL 500 2023 スリップオンマフラー MK1B スラッシュカット - MAD MAX(マッドマックス)IXRACE HONDA CL 500 2023 スリップオンマフラー MK1B スラッシュカット - MAD MAX(マッドマックス)IXRACE HONDA CL 500 2023 スリップオンマフラー MK1B スラッシュカット - MAD MAX(マッドマックス)

サイレンサー(1ユニット)のみの寸法・重量です。

用途オートバイ用適合HONDA CL 500 2023年式材質ステンレスAISI304長さ(mm)約320形状スラッシュカット質量(g)約1180タイプ【マフラー】MK1BコンプリートブラックHTペイント内容量1セット
注意
※【必ずお読みください!】こちらの商品は受注発注となります。納期には基本的に30日~45日営業日程在お時間がかかります。また予告無く、メーカー廃盤や仕様変更となる場合が御座います。予めご了承下さい。
※画像はサンプルです。本商品は受注生産となりますので、代引き注文やご注文後のキャンセルはできません。
※この商品はJMCA認定商品では御座いませんので、車検非対応となります。
※撮影環境や入荷時期により、色調が異なる場合が御座いますので予めご了承下さい。
※この商品は海外輸入の社外品となりますので、取り付けには加工が必要になる場合が御座います。また海外輸入品となりますので輸送の際の多少の小キズ等御座います。
※パーツの取り付けは、整備士資格所有者、専門知識のあるメカニックが行ってください。
※取り付け中に生じた不具合に関しましてはメーカーにて一切責任を負いかねますので予めご了承の上、よろしくお願いします。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61285369IX-BH6229SB
80,000
79,980
87,978(税込)
62日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする