アルミス
アルミローラーコンベア用スタンド
材質
本体・レバー:アルミ合金・銅
材質(ローラー部)
アルミ
寸法(cm)
受パイプ:約31
寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)
約40×30×45~66
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61286577
ARKS-4361
オープン
¥
7,400
¥
8,140
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500