トラック昇降はしご(センター据置き型) トラッキング [登楽王]

トラック昇降はしご(センター据置き型) トラッキング [登楽王] - アルインコトラック昇降はしご(センター据置き型) トラッキング [登楽王] - アルインコトラック昇降はしご(センター据置き型) トラッキング [登楽王] - アルインコトラック昇降はしご(センター据置き型) トラッキング [登楽王] - アルインコトラック昇降はしご(センター据置き型) トラッキング [登楽王] - アルインコトラック昇降はしご(センター据置き型) トラッキング [登楽王] - アルインコトラック昇降はしご(センター据置き型) トラッキング [登楽王] - アルインコ

トラック運転手の飛び降り事故を防ぎます。
あおりを立てている時、倒した時、どちらの状態でも使用できます。
ふらついても手がかり枠があるので転落しません。
手がかり枠が折り畳めるので、少ないスペースで収納できます。
脚の伸縮により、あおり・荷台の高さにぴったりとフィットします。

用途トラックの荷台への昇降用。トラック用/フック付き/荷台昇降/手がかり枠一体型/荷台はしご/タラップ/手すり付き/はしご/梯子/ハシゴ/脚立/アルミ/軽量/安全/業務用/運転手/ドライバー材質アルミニウム合金寸法(mm)ステップ:400×150質量(kg)17.7収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)588×1914×200最大使用質量(kg)120フック高さ(mm)(上)1388~1628、(下)989~1229ステップ数5内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61337826SP2838PJ_S
オープン
149,800
164,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする