曜日別特売

USB充電&同期ケーブル C-C 100W WH

USB充電&同期ケーブル C-C 100W WH - カシムラUSB充電&同期ケーブル C-C 100W WH - カシムラ

USB-PD 最大100W(20V5A)充電器に対応。Type-Cポート搭載の充電器やパソコンからType-C搭載のスマホやタブレット、ノートパソコンやゲーム機などを充電可能。また相互データ転送にも対応しています。
eMarker内蔵。最大100W(20V5A)の超高速充電に対応。
UL規格に合格した難燃性材料の採用。

仕様許容電力:20V/5Aケーブル長(m)2コネクタ形状USB2.0[Type-C]オス - USB2.0[Type-C]オス保証期間18ヶ月色(本体)ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61338465AJ-647
オープン
819
901(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする