YCMコンパス(ワイシーエム)
方位磁石 ポケットコンパス No.LED01R
付属品
ストラップ付き(100cm)
材質
ABS樹脂(ケース)、アクリル樹脂(オイル入りカプセル)
寸法(mm)
84×54×13
質量(g)
37
使用電池
CR2016×1個
連続点灯時間
約10時間
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61336426
13021
¥
1,300
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください