曜日別特売

住宅盤用 漏電ブレーカ 蓄熱主幹用

住宅盤用 漏電ブレーカ 蓄熱主幹用 - Panasonic(パナソニック)
用途住宅盤蓄熱暖房回路用極数・素子数2P2E種類蓄熱主幹用 漏電ブレーカ引外し方式電磁式仕様端子カバー付、雷サージ・高調波(インバータなど)対応形外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)96(端子カバー含む 106)×75×60(ハンドル含む 75.6)入数1台漏電感度電流(mA)30内容量1台
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電流(A)
漏電感度電流(mA)
フレーム
型式
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61357286BJWA230317303075AF(O.C付)BJWA-750.4
28,100
19,980
21,978(税込)
32日以内出荷
返品不可
61357295BJWA240317403075AF(O.C付)BJWA-750.4
28,100
19,980
21,978(税込)
32日以内出荷
返品不可
61357304BJWA250317503075AF(O.C付)BJWA-750.4
28,100
19,980
21,978(税込)
32日以内出荷
返品不可
61357320BJWA260317603075AF(O.C付)BJWA-750.4
21,500
取扱い終了
返品不可
61357329BJWA27537753075AF(O.C付)BJWA-750.4
21,500
取扱い終了
返品不可
61357338BJWA21003710030100AF(O.C付)BJWA-1000.6
27,600
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

漏電遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする