曜日別特売

盤用 漏電ブレーカ BKWA型(端子カバー付) BKWA-30C型

盤用 漏電ブレーカ BKWA型(端子カバー付) BKWA-30C型 - Panasonic(パナソニック)
仕様小形端子カバー付、雷サージ・高調波(インバータ対応形)型式BKWA-30C種類漏電ブレーカフレーム30AF定格電圧・遮断容量AC100-200V両用 2.5kA入数1台引外し方式電磁式内容量1台
25件中 125各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
定格電流(A)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
極数・素子数
漏電感度電流(mA)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61362484BKWA252CC0.4596(端子カバー含む 106)×50×60(ハンドル含む 75.6)2P2E15
14,300
10,980
12,078(税込)
32日以内出荷
返品不可
61362500BKWA253CC0.4596(端子カバー含む 106)×50×60(ハンドル含む 75.6)2P2E30
14,300
10,980
12,078(税込)
32日以内出荷
返品不可
61362509BKWA2102CC0.41096(端子カバー含む 106)×50×60(ハンドル含む 75.6)2P2E15
14,300
10,980
12,078(税込)
32日以内出荷
返品不可
61362518BKWA2103CC0.41096(端子カバー含む 106)×50×60(ハンドル含む 75.6)2P2E30
14,300
10,980
12,078(税込)
32日以内出荷
返品不可
61362527BKWA2152CC0.41596(端子カバー含む 106)×50×60(ハンドル含む 75.6)2P2E15
14,300
10,980
12,078(税込)
122日以内出荷
返品不可
61362536BKWA2153CC0.41596(端子カバー含む 106)×50×60(ハンドル含む 75.6)2P2E30
14,300
10,980
12,078(税込)
当日出荷
61362545BKWA2202CC0.42096(端子カバー含む 106)×50×60(ハンドル含む 75.6)2P2E15
14,300
10,980
12,078(税込)
32日以内出荷
返品不可
61362554BKWA2203CC0.42096(端子カバー含む 106)×50×60(ハンドル含む 75.6)2P2E30
14,300
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
61362570BKWA2302CC0.43096(端子カバー含む 106)×50×60(ハンドル含む 75.6)2P2E15
14,300
10,980
12,078(税込)
32日以内出荷
返品不可
61362579BKWA2303CC0.43096(端子カバー含む 106)×50×60(ハンドル含む 75.6)2P2E30
14,300
10,980
12,078(税込)
32日以内出荷
返品不可
61362588BKWA352CC0.5596(端子カバー含む 106)×75×60(ハンドル含む 75.6)3P3E15
19,140
15,980
17,578(税込)
32日以内出荷
返品不可
61362597BKWA353CC0.5596(端子カバー含む 106)×75×60(ハンドル含む 75.6)3P3E30
19,140
15,980
17,578(税込)
32日以内出荷
返品不可
61362606BKWA354CC0.5596(端子カバー含む 106)×75×60(ハンドル含む 75.6)3P3E100
19,140
15,980
17,578(税込)
32日以内出荷
返品不可
61362615BKWA3102CC0.51096(端子カバー含む 106)×75×60(ハンドル含む 75.6)3P3E15
19,140
15,980
17,578(税込)
32日以内出荷
返品不可
61362624BKWA3103CC0.51096(端子カバー含む 106)×75×60(ハンドル含む 75.6)3P3E30
19,140
15,980
17,578(税込)
32日以内出荷
返品不可
61362640BKWA3104CC0.51096(端子カバー含む 106)×75×60(ハンドル含む 75.6)3P3E100
19,140
15,980
17,578(税込)
32日以内出荷
返品不可
61362649BKWA3152CC0.51596(端子カバー含む 106)×75×60(ハンドル含む 75.6)3P3E15
19,140
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
61362658BKWA3153CC0.51596(端子カバー含む 106)×75×60(ハンドル含む 75.6)3P3E30
19,140
15,980
17,578(税込)
32日以内出荷
返品不可
61362667BKWA3154CC0.51596(端子カバー含む 106)×75×60(ハンドル含む 75.6)3P3E100
19,140
15,980
17,578(税込)
32日以内出荷
返品不可
61362676BKWA3202CC0.52096(端子カバー含む 106)×75×60(ハンドル含む 75.6)3P3E15
19,140
15,980
17,578(税込)
32日以内出荷
返品不可
61362685BKWA3203CC0.52096(端子カバー含む 106)×75×60(ハンドル含む 75.6)3P3E30
19,140
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
61362694BKWA3204CC0.52096(端子カバー含む 106)×75×60(ハンドル含む 75.6)3P3E100
19,140
15,980
17,578(税込)
32日以内出荷
返品不可
61362710BKWA3302CC0.53096(端子カバー含む 106)×75×60(ハンドル含む 75.6)3P3E15
19,140
15,980
17,578(税込)
32日以内出荷
返品不可
61362719BKWA3303CC0.53096(端子カバー含む 106)×75×60(ハンドル含む 75.6)3P3E30
19,140
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
61362728BKWA3304CC0.53096(端子カバー含む 106)×75×60(ハンドル含む 75.6)3P3E100
19,140
15,980
17,578(税込)
32日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

漏電遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする