盤用 漏電ブレーカ BKWA-400型

盤用 漏電ブレーカ BKWA-400型 - Panasonic(パナソニック)
仕様雷サージ・高調波(インバータなど)対応形型式BKWA-400種類漏電ブレーカフレーム400AF使用周囲温度(℃)-10~60漏電表示方式機械式釦極数・素子数3P3E入数1台動作時間(s)0.1以内引外し方式過電流:電磁式内容量1台
注意
※端子カバーは別売りです。
※逆接続可能。(ただし、時延形(G)および、TBL付き、400AFで415V使用時は逆接続不可)
※使用する電線は、定格電流値に適合するサイズを選定してください。
※線間絶縁抵抗測定は、電線を外して行ってください。
※3Pを1Φ3Wに使用する場合は、中極に中性線を接続してください。 この場合、中性線の欠相保護はできません。
※雷サージ・高調波(インバータなど)対応形です。インバータなどの周 波数制御回路では、必ずインバータの一次側に設置してください。
※過電流引外し方式の電磁式タイプは、鉛直面に対して、±10°以内に 取り付けてください。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電流(A)
定格感度電流(mA)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61363358BKWA32503125030
151,000
119,800
131,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
61363367BKWA325091250100/200/500
151,000
119,800
131,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
61363376BKWA3300330030
151,000
119,800
131,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
61363385BKWA33009300100/200/500
151,000
119,800
131,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
61363394BKWA3350335030
163,000
129,800
142,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
61363410BKWA33509350100/200/500
163,000
129,800
142,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
61363419BKWA3400340030
163,000
129,800
142,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
61363428BKWA34009400100/200/500
163,000
129,800
142,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

漏電遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする