曜日別特売

盤用 漏電ブレーカ BKWM型(モータ保護用)

盤用 漏電ブレーカ BKWM型(モータ保護用) - Panasonic(パナソニック)
仕様雷サージ・高調波(インバータなど)対応形種類漏電ブレーカ(モータ保護用)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)96×70×60(ハンドル含む 75.6)使用周囲温度(℃)-10~60動作時間0.1秒以内定格感度電流(mA)30漏電表示方式機械式釦定格電圧・遮断容量AC100-200V両用 AC100V 2.5kA、AC200V 2.5kA入数1台引外し方式過電流:電磁式内容量1台
注意
※端子カバーは別売りです。
※高効率モータをご使用の場合は(メーカーごとにモータの始動電流が異なるため)モータ始動時にブレーカが動作し、使用できないことがあります。必ず、モータメーカーにモータの始動特性を確認のうえ、ご使用ください。
※使用する電線は、定格電流値に適合するサイズを選定してください。
※線間絶縁抵抗測定は、電線を外して行ってください。
※3Pを1Φ3Wに使用する場合は、中極に中性線を接続してください。この場合、中性線の欠相保護はできません。
※雷サージ・高調波(インバータなど)対応形です。インバータなどの周波数制御回路では、必ずインバータの一次側に設置してください。
※周波数制御(インバータなど)回路には、モータ保護用としては使用できません。配線保護用として、周波数制御回路の一次側に設置してください。
※過電流引外し方式の電磁式タイプは、鉛直面に対して±10°以内に取り付けてください。(30AF~100AF)
※モータにより全負荷電流が異なります。モータの全負荷電流に合わせて、定格電流を合わせてください。
※漏電ブレーカ(モータ保護用)は、直入始動用です。
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
型式
質量(kg)
フレーム
定格電流(A)
極数・素子数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61359727BKWM223BKWM-300.430AF22P2E
15,100
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
61359736BKWM20323BKWM-300.430AF3.22P2E
15,100
11,980
13,178(税込)
32日以内出荷
返品不可
61359745BKWM243BKWM-300.430AF42P2E
15,100
11,980
13,178(税込)
32日以内出荷
返品不可
61359754BKWM253BKWM-300.430AF52P2E
15,100
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
61359770BKWM20633BKWM-300.430AF6.32P2E
15,100
11,980
13,178(税込)
32日以内出荷
返品不可
61359779BKWM283BKWM-300.430AF82P2E
15,100
11,980
13,178(税込)
32日以内出荷
返品不可
61359788BKWM2103BKWM-300.430AF102P2E
15,100
11,980
13,178(税込)
32日以内出荷
返品不可
61359797BKWM2163BKWM-300.430AF162P2E
15,100
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
61359806BKWM30083BKWM-300.530AF0.83P3E
15,900
12,980
14,278(税込)
32日以内出荷
返品不可
61359815BKWM30143BKWM-300.530AF1.43P3E
15,900
12,980
14,278(税込)
32日以内出荷
返品不可
61359824BKWM30253BKWM-300.530AF2.53P3E
15,900
12,980
14,278(税込)
32日以内出荷
返品不可
61359840BKWM343BKWM-300.530AF43P3E
15,900
12,980
14,278(税込)
32日以内出荷
返品不可
61359849BKWM30553BKWM-300.530AF5.53P3E
15,900
12,980
14,278(税込)
32日以内出荷
返品不可
61359858BKWM30713BKWM-300.530AF7.13P3E
15,900
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
61359867BKWM393BKWM-300.530AF93P3E
15,900
12,980
14,278(税込)
32日以内出荷
返品不可
61359876BKWM3103BKWM-300.530AF103P3E
15,900
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
61359885BKWM3163BKWM-300.530AF163P3E
15,900
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
61359894BKWM3253BKWM-300.530AF253P3E
15,900
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
61359910BKWM3323BKWM-300.530AF323P3E
15,900
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
61359980BKWM33231BKWM-500.550AF323P3E
19,400
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
61359989BKWM3453BKWM-500.550AF453P3E
19,400
15,980
17,578(税込)
32日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

漏電遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする