曜日別特売

盤用 漏電ブレーカ BKWA-30型

盤用 漏電ブレーカ BKWA-30型 - Panasonic(パナソニック)
仕様雷サージ・高調波(インバータなど)対応形型式BKWA-30種類漏電ブレーカフレーム30AF外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)96×70×52(ハンドル含む 67.6)使用周囲温度(℃)-10~60動作時間0.1秒以内漏電表示方式機械式釦定格電圧・遮断容量AC100-200V両用、AC100V 2.5kA、AC200V 2.5kA入数1台引外し方式過電流:電磁式内容量1台
注意
※端子カバーは別売りです。
※逆接続可能。(TBL付きは逆接続不可)
※使用する電線は、定格電流値に適合するサイズを選定してください。
※線間絶縁抵抗測定は、電線を外して行ってください。
※3Pを1Φ3Wに使用する場合は、中極に中性線を接続してください。 この場合、中性線の欠相保護はできません。
※雷サージ・高調波(インバータなど)対応形です。インバータなどの周 波数制御回路では、必ずインバータの一次側に設置してください。
※過電流引外し方式の電磁式タイプは、鉛直面に対して、±10°以内に 取り付けてください。
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
定格電流(A)
定格感度電流(mA)
極数・素子数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61359088BKWA2320.43152P2E
15,100
11,980
13,178(税込)
32日以内出荷
返品不可
61359097BKWA2330.43302P2E
15,100
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
61359106BKWA2520.45152P2E
15,100
11,980
13,178(税込)
32日以内出荷
返品不可
61359115BKWA2530.45302P2E
15,100
11,980
13,178(税込)
32日以内出荷
返品不可
61359124BKWA21020.410152P2E
15,100
11,980
13,178(税込)
32日以内出荷
返品不可
61359140BKWA21030.410302P2E
15,100
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
61359149BKWA21520.415152P2E
15,100
11,980
13,178(税込)
32日以内出荷
返品不可
61359158BKWA21530.415302P2E
15,100
11,980
13,178(税込)
32日以内出荷
返品不可
61359167BKWA22020.420152P2E
15,100
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
61359176BKWA22030.420302P2E
15,100
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
61359185BKWA23020.430152P2E
15,100
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
61359194BKWA23030.430302P2E
15,100
11,980
13,178(税込)
当日出荷
61359210BKWA3320.53153P3E
15,900
12,980
14,278(税込)
32日以内出荷
返品不可
61359219BKWA3330.53303P3E
15,900
12,980
14,278(税込)
32日以内出荷
返品不可
61359228BKWA3520.55153P3E
15,900
12,980
14,278(税込)
32日以内出荷
返品不可
61359237BKWA3530.55303P3E
15,900
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
61359246BKWA31020.510153P3E
15,900
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
61359255BKWA31030.510303P3E
15,900
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
61359264BKWA31520.515153P3E
15,900
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
61359280BKWA31530.515303P3E
15,900
12,980
14,278(税込)
当日出荷
61359289BKWA32020.520153P3E
15,900
12,980
14,278(税込)
32日以内出荷
返品不可
61359298BKWA32030.520303P3E
15,900
12,980
14,278(税込)
32日以内出荷
返品不可
61359307BKWA33020.530153P3E
15,900
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
61359316BKWA33030.530303P3E
15,900
12,980
14,278(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

漏電遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする