エポキシシールド ディグリーザー

エポキシシールド ディグリーザー - ハウスボックス

コンクリート面を塗布する前の下処理として、コンクリートを脱脂/洗浄する為に使用します。また、塗装された既存のコンクリート床面を、
洗浄する際にも使用できます。この下処理をすることで、上塗りした塗料の密着を格段に上げることができます!
そのまま洗浄しないで上塗りしたときは、乾燥後にヒビ割れの原因にもなります。
少し手間ですが、しっかりと洗浄して塗布することで、今後の長持ち具合が変わります。

用途コンクリート塗料「エポキシシールド」用 下地処理洗浄剤仕様ブランド:ラストオリウム容量(mL)946主成分水、非イオン界面活性剤危険物の類別非危険物内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6136880929049010
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする