曜日別特売

エポキシシールド ディグリーザー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1本注文コード61368809品番29049010
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

コンクリート面を塗布する前の下処理として、コンクリートを脱脂/洗浄する為に使用します。また、塗装された既存のコンクリート床面を、
洗浄する際にも使用できます。この下処理をすることで、上塗りした塗料の密着を格段に上げることができます!
そのまま洗浄しないで上塗りしたときは、乾燥後にヒビ割れの原因にもなります。
少し手間ですが、しっかりと洗浄して塗布することで、今後の長持ち具合が変わります。

用途コンクリート塗料「エポキシシールド」用 下地処理洗浄剤仕様ブランド:ラストオリウム容量(mL)946主成分水、非イオン界面活性剤危険物の類別非危険物
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする