外径 溝入れ突切り旋削工具 GYQシリーズ 00°ストレートホルダ (一体型)

外径 溝入れ突切り旋削工具 GYQシリーズ 00°ストレートホルダ (一体型) - 三菱マテリアル外径 溝入れ突切り旋削工具 GYQシリーズ 00°ストレートホルダ (一体型) - 三菱マテリアル外径 溝入れ突切り旋削工具 GYQシリーズ 00°ストレートホルダ (一体型) - 三菱マテリアル外径 溝入れ突切り旋削工具 GYQシリーズ 00°ストレートホルダ (一体型) - 三菱マテリアル外径 溝入れ突切り旋削工具 GYQシリーズ 00°ストレートホルダ (一体型) - 三菱マテリアル

独自の締結システムが実現した信頼の溝入れ加工。
高信頼のインサートクランプ:セーフティ・キーにより、インサートの動きをロックします。凸曲面受けにより、高精度にクランプします。
びびり・ブレの解消で従来モジュラー型より仕上げ面粗さのグレードが向上。
GYシリーズは一体型溝入れ工具と同等な剛性を実現。

用途溝入れ・突切り旋削加工勝手左勝手ホルダー一体型刃先角度(°)0RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
注意
※表記した最大溝入れ深さ(CDX)は、使用するインサートにより異なります。
※表記した最大突切り径(CUTDIA)は、使用するインサートにより異なります。
※標記した寸法は、基準インサートにおける値です。その他のインサートを装着した場合は、LF、LH、LH3が異なることがあります。
※表記した最大溝入れ深さ(CDX)は、被削材の直径により制限があります。
40件中 140各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
高さ(mm)
深さ(mm)
刃幅(mm)
シャンク幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61369055GYQR2020K00-D06125【頭下面オフセット】-【最大溝入れ】62、2.2420
18,300
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
61369064GYQL2020K00-D06125【頭下面オフセット】-【最大溝入れ】62、2.2420
18,300
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
61369080GYQR2525M00-D06150【頭下面オフセット】-【最大溝入れ】62、2.2425
18,900
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
61369089GYQL2525M00-D06150【頭下面オフセット】-【最大溝入れ】62、2.2425
18,900
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
61369098GYQR2020K00-F06125【頭下面オフセット】-【最大溝入れ】63、3.18、3.2420
18,300
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
61369107GYQL2020K00-F06125【頭下面オフセット】-【最大溝入れ】63、3.18、3.2420
18,300
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
61369116GYQR2525M00-F06150【頭下面オフセット】-【最大溝入れ】63、3.18、3.2425
18,900
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
61369125GYQL2525M00-F06150【頭下面オフセット】-【最大溝入れ】63、3.18、3.2425
18,900
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
61369134GYQR2020K00-G08125【頭下面オフセット】-【最大溝入れ】84、4.2420
18,300
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
61369150GYQL2020K00-G08125【頭下面オフセット】-【最大溝入れ】84、4.2420
18,300
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
61369159GYQR2525M00-G08150【頭下面オフセット】-【最大溝入れ】84、4.2425
18,900
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
61369168GYQL2525M00-G08150【頭下面オフセット】-【最大溝入れ】84、4.2425
18,900
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
61369177GYQR2020K00-H08125【頭下面オフセット】-【最大溝入れ】84.75、5、5.2420
18,300
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
61369186GYQL2020K00-H08125【頭下面オフセット】-【最大溝入れ】84.75、5、5.2420
18,300
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
61369195GYQR2525M00-H08150【頭下面オフセット】-【最大溝入れ】84.75、5、5.2425
18,900
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
61369204GYQL2525M00-H08150【頭下面オフセット】-【最大溝入れ】84.75、5、5.2425
18,900
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
61369220GYQR2020K00-J08125【頭下面オフセット】-【最大溝入れ】86、6.31、6.3520
18,300
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
61369229GYQL2020K00-J08125【頭下面オフセット】-【最大溝入れ】86、6.31、6.3520
18,300
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
61369238GYQR2525M00-J08150【頭下面オフセット】-【最大溝入れ】86、6.31、6.3525
18,900
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
61369247GYQL2525M00-J08150【頭下面オフセット】-【最大溝入れ】86、6.31、6.3525
18,900
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
61369256GYQR2020K00-D18125【頭下面オフセット】-【最大溝入れ】182、2.2420
18,300
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
61369265GYQL2020K00-D18125【頭下面オフセット】-【最大溝入れ】182、2.2420
18,300
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
61369274GYQR2525M00-D20150【頭下面オフセット】-【最大溝入れ】202、2.2425
18,900
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
61369290GYQL2525M00-D20150【頭下面オフセット】-【最大溝入れ】202、2.2425
18,900
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
61369299GYQR2020K00-F18125【頭下面オフセット】-【最大溝入れ】183、3.18、3.2420
18,300
12,980
14,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
61369308GYQL2020K00-F18125【頭下面オフセット】-【最大溝入れ】183、3.18、3.2420
18,300
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
61369317GYQR2525M00-F20150【頭下面オフセット】-【最大溝入れ】203、3.18、3.2425
18,900
13,980
15,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
61369326GYQL2525M00-F20150【頭下面オフセット】-【最大溝入れ】203、3.18、3.2425
18,900
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
61369335GYQR2525M00-G25150【頭下面オフセット】-【最大溝入れ】254、4.2425
18,900
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
61369344GYQL2525M00-G25150【頭下面オフセット】-【最大溝入れ】254、4.2425
18,900
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
61369360GYQR2525M00-H25150【頭下面オフセット】-【最大溝入れ】254.75、5、5.2425
18,900
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
61369369GYQL2525M00-H25150【頭下面オフセット】-【最大溝入れ】254.75、5、5.2425
18,900
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
61369378GYQR2525M00-J25150【頭下面オフセット】-【最大溝入れ】256、6.31、6.3525
18,900
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
61369387GYQL2525M00-J25150【頭下面オフセット】-【最大溝入れ】256、6.31、6.3525
18,900
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
61369396GYQR2020K00-G25125【頭下面オフセット】4【最大溝入れ】254、4.2420
18,300
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
61369405GYQL2020K00-G25125【頭下面オフセット】4【最大溝入れ】254、4.2420
18,300
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
61369414GYQR2020K00-H25125【頭下面オフセット】4【最大溝入れ】254.75、5、5.2420
18,300
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
61369430GYQL2020K00-H25125【頭下面オフセット】4【最大溝入れ】254.75、5、5.2420
18,300
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
61369439GYQR2020K00-J25125【頭下面オフセット】4【最大溝入れ】256、6.31、6.3520
18,300
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
61369448GYQL2020K00-J25125【頭下面オフセット】4【最大溝入れ】256、6.31、6.3520
18,300
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

新溝入れ旋削工具 GYシリーズ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする