旋削用チップ DNMG-XQ (CA125P 鋼加工用)
CA125P は、コーティングと超硬母材ともに刷新した鋼加工用の新材種です。
チップすくい面と逃げ面でコーティング特性を適正化し、耐摩耗性と耐欠損性を両立します。
CA125P:鋼の連続~強断続加工。高い汎用性を有する鋼加工の第1推奨。
用途鋼の旋削加工(軟鋼・中切削)
形状ひし形55°
厚さ(mm)4.76
タイプネガティブ
穴径(Φmm)5.16
切刃長さ(mm)15.5
勝手勝手なし
厚さ許容差(mm)±0.13
逃げ角(度)0
内接円許容差(mm)±0.08
ブレーカXQ
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.15
穴の形状円筒穴
材種CA125P
ブレーカの有無両面
RoHS指令(10物質対応)対応
等級記号M
内接円IC(mm)12.7
内容量1箱(10個)
商品説明動画
鋼加工用 新CVDコーティング CA115P/CA125P プロモーションビデオ