曜日別特売

SecuSTATION DZシリーズPoE8ch録画装置+500万画素防犯カメラ5台セット

SecuSTATION DZシリーズPoE8ch録画装置+500万画素防犯カメラ5台セット - SecuSTATIONSecuSTATION DZシリーズPoE8ch録画装置+500万画素防犯カメラ5台セット - SecuSTATIONSecuSTATION DZシリーズPoE8ch録画装置+500万画素防犯カメラ5台セット - SecuSTATIONSecuSTATION DZシリーズPoE8ch録画装置+500万画素防犯カメラ5台セット - SecuSTATIONSecuSTATION DZシリーズPoE8ch録画装置+500万画素防犯カメラ5台セット - SecuSTATIONSecuSTATION DZシリーズPoE8ch録画装置+500万画素防犯カメラ5台セット - SecuSTATIONSecuSTATION DZシリーズPoE8ch録画装置+500万画素防犯カメラ5台セット - SecuSTATIONSecuSTATION DZシリーズPoE8ch録画装置+500万画素防犯カメラ5台セット - SecuSTATION

PoE給電対応なので、付属品のLANケーブルで接続すればカメラの電源がとれます。
PoE録画装置に内蔵するハードディスクをご選択いただけますのでカメラの台数や録画する時間帯に合わせてご選択いただけます。
コストパフォーマンスに優れたモデルです。

用途
録画装置とカメラの接続はLANケーブル1本で完結するのでコードが煩雑にならずスッキリ配線。
初心者でも簡単に接続できて防犯カメラのある安心生活が送れます。
防塵防水性能IP66画素数500万画素使用場所屋内屋外兼用接続台数5台内容量1セット
注意
※初期設定にはモニターが必要となります。
全15種類を絞り込む
形状
15種類すべて表示中
注文コード
品番
形状
スピーカー
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61394858SC-DZ88K-5W-500A-HDNNバレット型夜間フルカラー撮影・発光LED
102,710
49,980
54,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
61394876SC-DZ88K-5P-500-HDNNドーム型非対応
102,710
49,980
54,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
61395095SC-DZ88K-5W-500A-1HDバレット型夜間フルカラー撮影・発光LED
118,160
58,980
64,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
61395120SC-DZ88K-5P-500-1HDドーム型非対応
118,160
58,980
64,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
61395339SC-DZ88K-5W-500A-2HDバレット型夜間フルカラー撮影・発光LED
127,250
64,980
71,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
61395357SC-DZ88K-5P-500-2HDドーム型非対応
127,250
64,980
71,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
61395576SC-DZ88K-5W-500A-4HDバレット型夜間フルカラー撮影・発光LED
153,610
79,980
87,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
61395594SC-DZ88K-5P-500-4HDドーム型非対応
153,610
79,980
87,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
61395820SC-DZ88K-5W-500A-8HDバレット型夜間フルカラー撮影・発光LED
205,430
119,800
131,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
61395838SC-DZ88K-5P-500-8HDドーム型非対応
205,430
119,800
131,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
61394867SC-DZ88K-5B-500-HDNNバレット型非対応
102,710
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
代替品有
61395104SC-DZ88K-5B-500-1HDバレット型非対応
118,160
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
代替品有
61395348SC-DZ88K-5B-500-2HDバレット型非対応
127,250
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
代替品有
61395585SC-DZ88K-5B-500-4HDバレット型非対応
153,610
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
代替品有
61395829SC-DZ88K-5B-500-8HDバレット型非対応
205,430
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
61394867SC-DZ88K-5B-500-HDNN14402775SC-DZ88K-5B-500A-HDNNSC-DZ88K-5B-500-HDNN SecuSTATION DZシリーズPoE8ch録画装置+500万画素防犯カメラ5台セット SecuSTATION 14402775SecuSTATION DZシリーズPoE8ch録画装置+500万画素防犯カメラ5台セットSecuSTATION1セット
52,980
税込58,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
61395104SC-DZ88K-5B-500-1HD14402800SC-DZ88K-5B-500A-1HDSC-DZ88K-5B-500-1HD SecuSTATION DZシリーズPoE8ch録画装置+500万画素防犯カメラ5台セット SecuSTATION 14402800SecuSTATION DZシリーズPoE8ch録画装置+500万画素防犯カメラ5台セットSecuSTATION1セット
62,980
税込69,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
61395348SC-DZ88K-5B-500-2HD14402818SC-DZ88K-5B-500A-2HDSC-DZ88K-5B-500-2HD SecuSTATION DZシリーズPoE8ch録画装置+500万画素防犯カメラ5台セット SecuSTATION 14402818SecuSTATION DZシリーズPoE8ch録画装置+500万画素防犯カメラ5台セットSecuSTATION1セット
68,980
税込75,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
61395585SC-DZ88K-5B-500-4HD14402836SC-DZ88K-5B-500A-4HDSC-DZ88K-5B-500-4HD SecuSTATION DZシリーズPoE8ch録画装置+500万画素防犯カメラ5台セット SecuSTATION 14402836SecuSTATION DZシリーズPoE8ch録画装置+500万画素防犯カメラ5台セットSecuSTATION1セット
86,980
税込95,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
61395829SC-DZ88K-5B-500-8HD14402861SC-DZ88K-5B-500A-8HDSC-DZ88K-5B-500-8HD SecuSTATION DZシリーズPoE8ch録画装置+500万画素防犯カメラ5台セット SecuSTATION 14402861SecuSTATION DZシリーズPoE8ch録画装置+500万画素防犯カメラ5台セットSecuSTATION1セット
119,800
税込131,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする