曜日別特売

スマートカメラ G100 セレクト ブラック

スマートカメラ G100 セレクト ブラック - Aqara(アカラ)
仕様
●カラーナイトビュー機能:あり●同梱品:スマートカメラ G100 × 1、電源ケーブル × 1、取付ネジ(M3×20mm、セルフタッピング)&アンカーキット(32mm)× 1、取扱説明書 × 2●本体サイズ(D):72mm●本体サイズ(H):58mm●本体サイズ(W):58mm●電波法:適合
本体質量(g)
106
内容量
1台
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73561227CH-C08D BK
¥5,345
¥5,298
¥5,828(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする