曜日別特売

SecuSTATION DZシリーズPoE8ch録画装置+500万画素防犯カメラ3台セット

SecuSTATION DZシリーズPoE8ch録画装置+500万画素防犯カメラ3台セット - SecuSTATIONSecuSTATION DZシリーズPoE8ch録画装置+500万画素防犯カメラ3台セット - SecuSTATIONSecuSTATION DZシリーズPoE8ch録画装置+500万画素防犯カメラ3台セット - SecuSTATIONSecuSTATION DZシリーズPoE8ch録画装置+500万画素防犯カメラ3台セット - SecuSTATIONSecuSTATION DZシリーズPoE8ch録画装置+500万画素防犯カメラ3台セット - SecuSTATIONSecuSTATION DZシリーズPoE8ch録画装置+500万画素防犯カメラ3台セット - SecuSTATIONSecuSTATION DZシリーズPoE8ch録画装置+500万画素防犯カメラ3台セット - SecuSTATIONSecuSTATION DZシリーズPoE8ch録画装置+500万画素防犯カメラ3台セット - SecuSTATION

PoE給電対応なので、付属品のLANケーブルで接続すればカメラの電源がとれます。
PoE録画装置に内蔵するハードディスクをご選択いただけますのでカメラの台数や録画する時間帯に合わせてご選択いただけます。
コストパフォーマンスに優れたモデルです。

用途
録画装置とカメラの接続はLANケーブル1本で完結するのでコードが煩雑にならずスッキリ配線。
初心者でも簡単に接続できて防犯カメラのある安心生活が送れます。
防塵防水性能IP66画素数500万画素使用場所屋内屋外兼用接続台数3台内容量1セット
注意
※初期設定にはモニターが必要となります。
全15種類を絞り込む
形状
15種類すべて表示中
注文コード
品番
形状
スピーカー
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61394797SC-DZ88K-3W-500A-HDNNバレット型夜間フルカラー撮影・発光LED
71,810
35,980
39,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
61394815SC-DZ88K-3P-500-HDNNドーム型非対応
71,810
35,980
39,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
61395034SC-DZ88K-3W-500A-1HDバレット型夜間フルカラー撮影・発光LED
87,260
45,980
50,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
61395059SC-DZ88K-3P-500-1HDドーム型非対応
87,260
45,980
50,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
61395278SC-DZ88K-3W-500A-2HDバレット型夜間フルカラー撮影・発光LED
96,350
49,980
54,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
61395296SC-DZ88K-3P-500-2HDドーム型非対応
96,350
49,980
54,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
61395515SC-DZ88K-3W-500A-4HDバレット型夜間フルカラー撮影・発光LED
122,710
67,980
74,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
61395540SC-DZ88K-3P-500-4HDドーム型非対応
122,710
67,980
74,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
61395759SC-DZ88K-3W-500A-8HDバレット型夜間フルカラー撮影・発光LED
174,530
99,980
109,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
61395777SC-DZ88K-3P-500-8HDドーム型非対応
174,530
99,980
109,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
61394806SC-DZ88K-3B-500-HDNNバレット型非対応
71,810
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
代替品有
61395050SC-DZ88K-3B-500-1HDバレット型非対応
87,260
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
代替品有
61395287SC-DZ88K-3B-500-2HDバレット型非対応
96,350
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
代替品有
61395524SC-DZ88K-3B-500-4HDバレット型非対応
122,710
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
代替品有
61395768SC-DZ88K-3B-500-8HDバレット型非対応
174,530
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
61394806SC-DZ88K-3B-500-HDNN14402581SC-DZ88K-3B-500A-HDNNSC-DZ88K-3B-500-HDNN SecuSTATION DZシリーズPoE8ch録画装置+500万画素防犯カメラ3台セット SecuSTATION 14402581SecuSTATION DZシリーズPoE8ch録画装置+500万画素防犯カメラ3台セットSecuSTATION1セット
37,980
税込41,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
61395050SC-DZ88K-3B-500-1HD14402599SC-DZ88K-3B-500A-1HDSC-DZ88K-3B-500-1HD SecuSTATION DZシリーズPoE8ch録画装置+500万画素防犯カメラ3台セット SecuSTATION 14402599SecuSTATION DZシリーズPoE8ch録画装置+500万画素防犯カメラ3台セットSecuSTATION1セット
48,980
税込53,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
61395287SC-DZ88K-3B-500-2HD14402617SC-DZ88K-3B-500A-2HDSC-DZ88K-3B-500-2HD SecuSTATION DZシリーズPoE8ch録画装置+500万画素防犯カメラ3台セット SecuSTATION 14402617SecuSTATION DZシリーズPoE8ch録画装置+500万画素防犯カメラ3台セットSecuSTATION1セット
54,980
税込60,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
61395524SC-DZ88K-3B-500-4HD14402635SC-DZ88K-3B-500A-4HDSC-DZ88K-3B-500-4HD SecuSTATION DZシリーズPoE8ch録画装置+500万画素防犯カメラ3台セット SecuSTATION 14402635SecuSTATION DZシリーズPoE8ch録画装置+500万画素防犯カメラ3台セットSecuSTATION1セット
72,980
税込80,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
61395768SC-DZ88K-3B-500-8HD14402660SC-DZ88K-3B-500A-8HDSC-DZ88K-3B-500-8HD SecuSTATION DZシリーズPoE8ch録画装置+500万画素防犯カメラ3台セット SecuSTATION 14402660SecuSTATION DZシリーズPoE8ch録画装置+500万画素防犯カメラ3台セットSecuSTATION1セット
109,800
税込120,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする