曜日別特売

BTB CONN RCPT 26POS 1列 2.54MM

BTB CONN RCPT 26POS 1列 2.54MM - AMPHENOL
仕様コネクタシステム:Board-to-Board ピッチ間隔2.54mm 列数:1 コンタクト数:26 コネクタ マウント:スルーホールマウント 製品群:FCI Dubox 66951 シリーズアズワン品番65-1375-04内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6139940866951-026LF
1,880
1,798
1,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする