曜日別特売

BTB コネクタ ヘッダ 3POS 1列

BTB コネクタ ヘッダ 3POS 1列 - MILL MAXBTB コネクタ ヘッダ 3POS 1列 - MILL MAX
仕様ばね式コネクタタイプ:ポゴ ピン ヘッダ ピッチ間隔4mm 列数:1 コンタクト数:3 コネクタ マウント:スルーホールマウント コンタクト 材質:銅合金 種別:ヘッダ内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61399496858-22-003-80-01210165-1358-83
3,060
2,998
3,298(税込)
23日以内出荷
返品不可
61399505858-22-003-80-01110165-1358-82
3,070
2,998
3,298(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする