曜日別特売

SIP ソケット 20POS 2.54MM スルーホール

SIP ソケット 20POS 2.54MM スルーホール - MILL MAX
仕様コンタクト数:20 コネクタ タイプ:SIP ソケット ピッチ間隔2.54mm 製品群:310 シリーズ 列ピッチ:- コンタクト 材質:ベリリウム 銅 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクトアズワン品番65-1648-82内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61404466310-47-120-41-001000
820
779
857(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年9月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする