曜日別特売

アダプタ 同軸 N プラグ-プラグ 50 Ω

アダプタ 同軸 N プラグ-プラグ 50 Ω - CINCH CONNECTIVITY SOLUTIONS
仕様同軸タイプからの変換:N 種別からの変換:プラグ 同軸タイプへの変換:N 種別への変換:プラグ アダプター 本体 スタイル:ストレートアダプター インピーダンス:50Ω コネクタ タイプ:Intra シリーズ 同軸アズワン品番65-1623-37内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6140559526-8009
3,050
2,998
3,298(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする