曜日別特売

コネクタ RCPT 3POS 1列 2.54MM

コネクタ RCPT 3POS 1列 2.54MM - MILL MAX
仕様コネクタシステム:Board-to-Board ピッチ間隔2.54mm 列数:1 コンタクト数:3 コネクタ マウント:表面実装 製品群:835 シリーズ コンタクト 材質:ベリリウム 銅アズワン品番65-1652-86内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61408614835-43-003-40-030001
11,500
10,980
12,078(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする