曜日別特売

ダブル バインディング ポスト 15A ブラック

ダブル バインディング ポスト 15A ブラック - POMONA
仕様製品群:4243 シリーズ 定格電流:15A 定格電圧:2.5kV コンタクト メッキ:錫メッキ コンタクト コンタクト 材質:真鍮 コネクタ 色:ブラック コネクタ マウント:パネル マウントアズワン品番65-1503-40内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
614151404243-0.
6,600
6,398
7,038(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年9月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

差込みコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする