曜日別特売

隔膜式圧力計ねじ式 ダイヤフラムSUS316L 封入液シリコン A型 Φ75 Φ76 0~0.1 PK-1 AU75シリーズ

隔膜式圧力計ねじ式 ダイヤフラムSUS316L 封入液シリコン A型 Φ75 Φ76 0~0.1 PK-1 AU75シリーズ - 第一計器

隔膜式圧力計は、受圧部に隔膜装置を直結させて一体とし、内部に液体を真空封入したものです。
受圧部およびブルドン管に測定流体が直接、接触しないように隔膜(ダイヤフラム)で仕切り、これに加わった圧を圧力計にスムーズに伝達させるために適した液を封入しています。
ダイヤフラムはシンプルな板状で、測定流体にマッチした種々の材料が選択できます。
【用途】石油・製紙・薬品等、強腐食性流体、高粘度液体、固形物を含む流体の計測に広く用いられます。

仕様ケース外観形状:A型 大きさ:Φ75 ダイヤフラム径:76Φ 接続ネジ:G3/8B 圧力スパン(MPA):0~0.1 上フランジ材質:S25C(Crメッキ) ダイヤフラム材質:SUS316L 下フランジ材質:SUS304 ガスケット材質:テフロン 封入液:シリコン ケース材質:樹脂ねじ蓋ケース 精度:±1.6% F.S / 温度 20℃±10℃ケース形状A型アズワン品番65-3628-35内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61432089PK-1 AU75 G1/2B 0.1MPA S25C SUS304
32,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
61432089PK-1 AU75 G1/2B 0.1MPA S25C SUS30473763139PK-1 AU75 G1/2B 0.1MPA S25C SUS304PK-1 AU75 G1/2B 0.1MPA S25C SUS304 隔膜式圧力計 ねじ式(ダイヤフラムSUS316L 封入液 シリコン) 第一計器 73763139隔膜式圧力計 ねじ式(ダイヤフラムSUS316L 封入液 シリコン)第一計器1個
24,980
税込27,478
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする