曜日別特売

電源 エントリー モジュール レセプタクル 2A

電源 エントリー モジュール レセプタクル 2A - SCHAFFNER
仕様シリーズ:FN9260B 種別:レセプタクル 定格電圧:250VAC 定格電流:2A コネクタ マウント:パネル コンタクト 終端:はんだ 静電容量:100nF 静電容量 X:100nF コネクタ タイプ:パワーエントリーアズワン品番65-1488-65内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61438075FN9260B-2-06.
4,800
4,598
5,058(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする