曜日別特売

フックラインテープ(面ファスナータイプ)

フックラインテープ(面ファスナータイプ) - 日本緑十字社フックラインテープ(面ファスナータイプ) - 日本緑十字社フックラインテープ(面ファスナータイプ) - 日本緑十字社フックラインテープ(面ファスナータイプ) - 日本緑十字社フックラインテープ(面ファスナータイプ) - 日本緑十字社フックラインテープ(面ファスナータイプ) - 日本緑十字社フックラインテープ(面ファスナータイプ) - 日本緑十字社フックラインテープ(面ファスナータイプ) - 日本緑十字社

テープが張れないカーペットの区画表示に使用出来ます。
面ファスナータイプなので、設置位置等の変更が簡単にできます。

用途敷地内の区画整理等に。仕様テープカット条件:手切り不可材質/仕上ナイロンタイプ面ファスナーフック面のみ内容量1巻
注意
※面ファスナーのフック面を採用している製品のためループ状カーペットでご使用ください。
全18種類を絞り込む
幅(mm)
長さ(m)
18種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
質量(g)
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61497810348001354-03562524225
7,900
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
返品不可
61497819348002354-03552524225
7,900
5,998
6,598(税込)
当日出荷
61497828348003353-88032524225
7,900
5,998
6,598(税込)
当日出荷
61497837348004354-034825オレンジ24225
7,900
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
返品不可
61497846348005354-03382524225
7,900
6,398
7,038(税込)
翌々日出荷
返品不可
61497855348011353-87575044425
12,500
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
61497864348012353-87585044425
12,500
9,998
10,998(税込)
当日出荷
61497880348013353-87665044425
12,500
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
61497889348014354-032350オレンジ44425
12,500
9,998
10,998(税込)
翌日出荷
返品不可
61497898348021353-880725445
2,250
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
返品不可
61497907348022353-881325445
2,250
1,898
2,088(税込)
当日出荷
61497916348023353-877425445
2,250
1,698
1,868(税込)
翌日出荷
返品不可
61497925348024353-876025オレンジ445
2,250
1,698
1,868(税込)
当日出荷
返品不可
61497934348025354-033025445
2,250
1,698
1,868(税込)
当日出荷
61497950348031354-03365055.55
2,950
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
返品不可
61497959348032353-87365055.55
2,950
2,398
2,638(税込)
当日出荷
61497968348033353-87935055.55
2,950
2,498
2,748(税込)
翌日出荷
返品不可
61497977348035354-03315055.55
2,950
2,398
2,638(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全保護テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする