曜日別特売

カラーリストバンド(使い捨てタイプ)

カラーリストバンド(使い捨てタイプ) - 日本緑十字社カラーリストバンド(使い捨てタイプ) - 日本緑十字社カラーリストバンド(使い捨てタイプ) - 日本緑十字社カラーリストバンド(使い捨てタイプ) - 日本緑十字社カラーリストバンド(使い捨てタイプ) - 日本緑十字社カラーリストバンド(使い捨てタイプ) - 日本緑十字社カラーリストバンド(使い捨てタイプ) - 日本緑十字社カラーリストバンド(使い捨てタイプ) - 日本緑十字社

入場管理やグループ分け等に最適で、強度・耐久性能も優れている丈夫なリストバンドです。
一度外すと再装着不可能ですので不正入場などの防止にも役立ちます。
防水性能に優れており、海やプールでも使用できます。
油性ペンで文字を書いたり油性スタンプで印をつける事ができます。

用途入場管理に。セット内容100本1組長さ(mm)255幅(mm)20厚さ(mm)0.17材質/仕上本体:高密度ポリエチレン不織布質量(g)40内容量1組(100本)
注意
※取り外す際は、無理に引きちぎらずハサミで切ってください。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61500007301121354-0326
3,600
3,198
3,518(税込)
当日出荷
61500016301122353-8780
3,600
3,198
3,518(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月8日
61500025301123354-0333
3,600
3,198
3,518(税込)
当日出荷
61500034301124353-8783
3,600
3,198
3,518(税込)
当日出荷
61500050301125353-8743ピンク
3,600
3,198
3,518(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運動会/スポーツイベント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする