日本緑十字社
LEDハンドライト コンパクトフォース
電池1本で高出力を生み出すコンパクトLEDライトです。
スライド式無段階ズーミング機能でスポットとワイド変更が可能です。
防滴構造にもなっているので、急な雨にも安心です。
用途
作業用に。
トラスコ品番
353-8781
セット内容
ストラップ、収納ケース、アルカリ単3乾電池×1本(テスト用)
材質/仕上
本体:アルミニウム、光源:LEDライト
質量(g)
64
縦(mm)
26
横(mm)
92~98
使用環境
-5℃~40℃
色(本体)
黒
明るさ(Lm)
(強)100・(弱)70
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61498135
353097
¥
5,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください