日本緑十字社
日本緑十字社の キャビネット / プラボックス
日本緑十字社の キャビネット
日本緑十字社の キャビネットパーツ
LEDハンドライト コンパクトフォース
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
61498135
品番
353097
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,000
電池1本で高出力を生み出すコンパクトLEDライトです。
スライド式無段階ズーミング機能でスポットとワイド変更が可能です。
防滴構造にもなっているので、急な雨にも安心です。
用途
作業用に。
トラスコ品番
353-8781
セット内容
ストラップ、収納ケース、アルカリ単3乾電池×1本(テスト用)
材質/仕上
本体:アルミニウム、光源:LEDライト
質量(g)
64
縦(mm)
26
横(mm)
92〜98
使用環境
-5℃〜40℃
色(本体)
黒
明るさ(Lm)
(強)100・(弱)70