日本緑十字社
チューブライト(乾電池式)
昼夜自動センサー付きです。
乾電池式なので、電源が確保できない場所でも使用できます。
用途
危険箇所、立入制限箇所の区分けに。
仕様
LED24個が12個ずつ交互点滅
トラスコ品番
350-6213
材質/仕上
エンビ
質量(kg)
1.5
色
赤
タイプ
乾電池式
径(Φmm)
22
LED
24個
色(本体)
赤
チューブ長さ(m)
10
駆動時間(時間)
約70
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61498765
275004
¥
6,500
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください