日本緑十字社
LED内蔵ベスト
幅広の70mm反射テープに加えLEDの点滅で遠くからでも視認性が高く安全に作業ができます。
面ファスナーでサイズ調整できるので幅広い方に着用いただけます。
用途
フルハーネス着用作業の際に。
交通整理や現場作業の際に。
幅(mm)
【反射材】70
材質/仕上
メッシュ部:ポリエステル、反射帯:高輝度マイクロプリズム
質量(g)
240
着丈(cm)
約60
使用乾電池
単3乾電池×2本(別売)
LED色
赤
LEDランプ
あり
点滅
連続80時間
内容量
1着
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
色(本体)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61498354
238037
356-1355
紺
¥
6,800
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
3日以内出荷
返品不可
61498370
238038
356-1353
黄
¥
6,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください