販売価格(税別)¥180~ 3日出荷 3日出荷とは 設定仕様が決定するとここにメーカー品番が表示されます。 日機 【オーダー】アジャスタブルクーラントノズル 1/2”ストレート メーカー直送返品不可代引不可特別運賃 【オーダー】アジャスタブルクーラントノズル 1/2”ストレート (0件のレビュー) お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る 印刷用ページ 金属加工機械のクーラント液等の液体用ホースです。 材料はポリアセタール樹脂(POM)を使用しており、耐薬品性、耐衝撃性、耐熱性に優れております。 金属ホースのように戻りがなく、所定の位置決めが可能です。 クーラント液:0.2MPa アジャスタブルクーラントノズルは、角度、長さ、口径など用途に合わせて、パーツを自由自在に組み合わせることが出来ます。 注文コード61510534 材質ポリアセタール樹脂(POM) RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工 内容量1組 読込中… 特別運賃 地域 単位 配送費 全国 1 ¥ 1,000 / 税込 ¥ 1,100 北海道地方 1 ¥ 1,900 / 税込 ¥ 2,090 沖縄地方 1 お送りできません 離島 1 お送りできません 切削工具 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity クーラントセット (ホース着脱ツール付き) エスコ 税込¥20,240 ¥18,400 バスケットへ 部品 HH4X12A 京セラ 税込¥406 ¥369 バスケットへ 部品 WS-6 京セラ 税込¥351 ¥319 バスケットへ 部品 HS6X6LP 京セラ 税込¥186 ¥169 バスケットへ 部品 J-ST-M6-G1/8 京セラ 税込¥5,938 ¥5,398 バスケットへ 部品 J-ST-M6-RC1/8 京セラ 税込¥4,948 ¥4,498 バスケットへ 旋削加工用チップ 35°菱形ネガ CA410K 京セラ 税込¥10,998 ¥9,998 旋削加工用チップ 35°菱形ネガ CA415K 京セラ 税込¥10,998 ¥9,998 旋削加工用チップ 55°菱形ネガ CA410K 京セラ 税込¥15,378 ¥13,980 旋削加工用チップ 55°菱形ネガ CA415K 京セラ 税込¥15,378 ¥13,980 旋削加工用チップ 55°菱形ポジ CA410K 京セラ 税込¥8,358~ ¥7,598~ 旋削加工用チップ 55°菱形ポジ CA415K 京セラ 税込¥8,358~ ¥7,598~ 旋削加工用チップ 80°菱形ネガ CA410K 京セラ 税込¥18,678~ ¥16,980~ 旋削加工用チップ 80°菱形ネガ CA415K 京セラ 税込¥18,678~ ¥16,980~ 旋削加工用チップ 80°菱形ポジ CA410K 京セラ 税込¥6,928~ ¥6,298~ 旋削加工用チップ 80°菱形ポジ CA415K 京セラ 税込¥6,928~ ¥6,298~ 旋削加工用チップ 円形ネガ CA410K 京セラ 税込¥14,278~ ¥12,980~ 旋削加工用チップ 円形ネガ CA415K 京セラ 税込¥14,278~ ¥12,980~ 旋削加工用チップ 円形ポジ CA410K 京セラ 税込¥9,568 ¥8,698 バスケットへ 旋削加工用チップ 円形ポジ CA415K 京セラ 税込¥9,568 ¥8,698 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ切削工具・研磨材切削工具クーラント用品ジョイント式ジョイント式セット 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 シェアする 現在の設定情報を含んだURLをコピーできます。 下記テキストボックスの内容を全て選択してコピー(Ctrl+C)してください。 コピーしたURLをメールで送れば、同僚や依頼者が正しく内容を確認できます。 そのほか申請書や稟議書にも。ぜひご活用ください。 マイページ 最近見た商品