日本緑十字社
フロアラインテープ FRTG エンビ 屋内用
柔軟性、耐久性、耐摩耗性、再剥離性(剥がした際に粘着剤が残りづらい)に優れています。
セパレータ(剥離紙)がないため、貼り付け作業が簡単で、ゴミが出ません。
用途
屋内用。
床や通路の区画、境界に。
屋内スポーツ競技のラインに。
厚さ(mm)
0.18
材質/仕上
基材:半硬質ビニルフィルム、粘着剤:ゴム系
取付方式
貼付タイプ
長さ(m)
20
伸び(%)
258.2
引張強度(N/25mm)
142.4
粘着力(N/25mm)
5.84
内容量
1巻
注意
※ご使用の際は床面のホコリや油分を十分に取り除いてください。
全11種類を絞り込む
色
選択してください
オレンジ
白
緑
赤
青
黄
11種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
色
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61498905
257041
565-3805
50
白
285
¥
3,000
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
61498930
257042
565-3809
50
緑
285
¥
3,000
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
返品不可
61498948
257043
565-3810
50
黄
285
¥
3,000
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
メーカー直送
61498966
257044
565-3807
50
赤
285
¥
3,000
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
返品不可
61498975
257045
565-3811
50
オレンジ
285
¥
3,000
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
61499000
257046
565-3812
50
青
285
¥
3,000
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
返品不可
61498914
257051
565-3803
100
白
570
¥
6,000
取扱い終了
返品不可
61498939
257052
565-3808
100
緑
570
¥
6,000
取扱い終了
返品不可
61498957
257053
565-3802
100
黄
570
¥
6,000
取扱い終了
返品不可
61498984
257055
565-3806
100
オレンジ
570
¥
6,000
取扱い終了
返品不可
61499009
257056
565-3813
100
青
570
¥
6,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください