日本緑十字社
危険予知活動表
現場での持ち運びにも便利な二つ折りタイプの危険予知活動表です。
スチール製なのでマグネットを使用することも可能です。
用途
危険予知活動に。
トラスコ品番
507-7786
セット内容
マーカーペン×計2本(赤・黒各1本)、ラーフル
厚さ(mm)
(折りたたみ時)28
材質/仕上
基材:スチール(ホワイトボード)、枠:アルミ
質量(kg)
2
文字内容
危険予知活動表
縦(mm)
(使用時)600、(折りたたみ時)300
横(mm)
450
使用厚さ(mm)
14
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61498878
317041
¥
28,000
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください