曜日別特売

マグネットシート 高輝度プリズム反射タイプ

マグネットシート 高輝度プリズム反射タイプ - 日本緑十字社マグネットシート 高輝度プリズム反射タイプ - 日本緑十字社

高輝度プリズム反射で通常の反射材よりも約5~7倍以上の反射性能と耐久性を有しています。
ハサミやカッターで簡単にカットすることができる「テープ状」のマグネットシートです。
マグネットは異方性で強い磁力が有ります。
マグネシートの為簡単に貼り替える事ができます。
片面磁力です。

用途
整理・分類に。
メモや目印に。
ライトを使用する環境での注意喚起等に。
仕様片面磁力、異方性マグネット幅(mm)100厚さ(mm)1.2材質/仕上アクリル系フィルム、プリズム反射シート、マグネットシート蛍光イエロー質量(g)318長さ(m)1内容量1巻
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61498248312238354-6785
6,300
4,998
5,498(税込)
翌日出荷
返品不可
61498257312239354-6805
6,300
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする