日本緑十字社
マグネットシート 反射タイプ
光を再帰反射する事で遠方からでも目立ちます。
ハサミやカッターで簡単にカットすることができる「テープ状」のマグネットシートです。
マグネシートの為簡単に貼り替える事ができます。
片面磁力です。
用途
整理・分類に。
メモや目印に。
ライトを使用する環境での注意喚起等に。
仕様
片面磁力、異方性マグネット
厚さ(mm)
0.92
材質/仕上
PETフィルム、反射シート、マグネットシート
長さ(m)
1
吸着力(N[gf/cm
2
])
70
内容量
1巻
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
色
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61498169
312214
354-6803
50
白
152
¥
2,800
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌々日出荷
返品不可
61498178
312215
354-6780
50
黄
152
¥
2,800
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
3日以内出荷
返品不可
61498187
312216
354-6796
50
赤
152
¥
2,800
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
返品不可
61498196
312217
354-6808
50
黄/黒
152
¥
2,800
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
3日以内出荷
返品不可
61498205
312234
354-6789
100
白
300
¥
4,800
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
61498214
312235
354-6790
100
黄
300
¥
4,800
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
61498230
312236
354-6770
100
赤
300
¥
4,800
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
61498239
312237
354-6784
100
黄/黒
300
¥
4,800
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください