曜日別特売

マグネットシート 高輝度蓄光(JCクラス)タイプ

マグネットシート 高輝度蓄光(JCクラス)タイプ - 日本緑十字社マグネットシート 高輝度蓄光(JCクラス)タイプ - 日本緑十字社

JCクラスの蓄光シートを使用したマグネットシートです。
蓄光なので、電気が消えても長時間光ります。
ハサミやカッターで簡単にカットすることができる「テープ状」のマグネットシートです。
マグネットは異方性で強い磁力が有ります。
マグネシートの為簡単に貼り替える事ができます。
片面磁力です。

用途
整理・分類に。
メモや目印に。
厚さ(mm)1.1吸着力(N[gf/cm2])70材質/仕上表面:蓄光PETフィルム、裏面:マグネットシート(異方性)仕様片面磁力、異方性マグネットトラスコ品番354-6800幅(mm)50質量(g)164長さ(m)1内容量1巻
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
長さ(m)
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
614981603122135011.1
9,000
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする