日本緑十字社
ヘルメット用ステッカー DRONE
ヘルメットに貼ることで、それぞれの役割が簡単に識別できます。
用途
ドローン作業の周知に。
材質/仕上
基材:軟質エンビ、粘着剤:アクリル系
質量(g)
7.2
取付方式
貼付タイプ
縦(mm)
35
横(mm)
50
取付け方法
粘着シール
内容量
1組(2枚)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
色
表示内容
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61499867
233901
269-8813
オレンジ
DRONE操縦技能者
¥
800
¥
699
¥
769
(税込)
当日出荷
61499876
233902
269-8841
ピンク
DRONE操縦技能者
¥
800
¥
699
¥
769
(税込)
3日以内出荷
返品不可
61499885
233903
269-8843
ブルー
DRONE監視員
¥
800
¥
699
¥
769
(税込)
翌々日出荷
返品不可
61499894
233904
269-8842
黄緑
DRONE運航管理者
¥
800
¥
699
¥
769
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください