日本緑十字社
メッシュ安全ベスト(キングサイズ)
着丈は67cm、胴回りは最大140cmにまで対応した、大柄な方や防寒着の上からでもゆったり着用していただくことが可能な反射材付の安全ベストです。
通気性に優れたメッシュ生地を採用しています。
用途
大柄な方や防寒着の上からの着用に。
交通整理や現場作業の際に。
トラスコ品番
106-3076
幅(mm)
【反射材】70
材質/仕上
メッシュ生地:ポリアミド合成樹脂、反射帯:軟質塩化ビニール
色
【反射帯】白
サイズ
キングサイズ
質量(g)
230
着丈(cm)
67
色(本体)
【メッシュ】紺
胴回り(cm)
115~140
内容量
1着
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61497539
238017
¥
3,000
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください