曜日別特売

フルハーネス用安全ベスト

フルハーネス用安全ベスト - 日本緑十字社フルハーネス用安全ベスト - 日本緑十字社フルハーネス用安全ベスト - 日本緑十字社フルハーネス用安全ベスト - 日本緑十字社フルハーネス用安全ベスト - 日本緑十字社フルハーネス用安全ベスト - 日本緑十字社フルハーネス用安全ベスト - 日本緑十字社フルハーネス用安全ベスト - 日本緑十字社

ショート丈なので、腰道具や夏場の空調ファンの邪魔になりません。
フルハーネスY型とX型両方に対応しています。
穴周辺は丈夫なターポリン素材で補強しているので、万一ランヤードの先が当たっても破れにくくなっています。
肩部分には肩ずれ防止帯を設けているので、作業中ベストがずり落ちにくくなっています。

用途
高所作業の際に。
交通整理や現場作業の際に。
サイズフリー仕様内側5ヵ所面ファスナーベルト・ネームタグ付き、肩ずれ防止帯あり、金具装着用窓あり幅(mm)【反射帯】70材質/仕上メッシュ部:ポリエステル、反射帯:エンビ、前側穴開き部分:ターポリン質量(g)208着丈(cm)40内容量1着
注意
※洗濯不可です。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色(本体)
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61498379238231353-4293
5,200
4,088
4,497(税込)
3日以内出荷
返品不可
61498388238232353-4265
5,200
4,088
4,497(税込)
翌日出荷
返品不可
61498397238233353-4277
5,200
4,088
4,497(税込)
3日以内出荷
返品不可
61498406238234353-4262
5,200
4,088
4,497(税込)
3日以内出荷
返品不可
61498415238235353-4276
5,200
4,088
4,497(税込)
3日以内出荷
返品不可
61498424238236353-4292
5,200
4,088
4,497(税込)
翌々日出荷
返品不可
61498440238237353-4269
5,200
4,088
4,497(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全ベスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする