日本緑十字社
差し込み式メッシュベスト
A4用紙が入る差し込みポケットが前面と背面にあります。
ポケットはジッパーが付いているので雨天時でも差し込んだ用紙が濡れることはありません。
腰のマジックテープで調整が可能です。
用途
防災対策に。
作業識別用として。
サイズ
フリー(面ファスナーで調整可能)
仕様
反射材付き(前面背面2ヵ所)
材質/仕上
メッシュ
質量(g)
180
内容量
1着
注意
※台紙は付いていません。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色(本体)
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61498686
237241
緑
353-5772
¥
5,500
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌日出荷
返品不可
61498695
237242
黄
353-4275
¥
5,500
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌々日出荷
返品不可
61498704
237243
赤
353-4288
¥
5,500
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
返品不可
61498720
237244
青
353-4297
¥
5,500
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
返品不可
61498729
237245
黒
353-4299
¥
5,500
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください