日本緑十字社
差し込み式メッシュ安全ベスト
前面背面の透明ポケットにA4用紙をそのまま差し込めます。
右胸部のポケットには携帯電話などの小物が収納でき、ポケット自体を取り外すことも可能です。
左胸部には名刺を入れられる透明ポケットが付いています。
用途
職務や役職などの識別に。
仕様
台紙差し込み用ポケット×2箇所(前面×1箇所・背面×1箇所)
幅(mm)
【反射面】50
寸法(mm)
【差し込み】215×320
材質/仕上
メッシュ部:ナイロンメッシュ、反射帯:エンビ
サイズ
フリー
質量(g)
183
テープ地色
白反射
肩幅(cm)
36
着丈(cm)
60
ポケット
面ファスナーによる着脱式
内容量
1着
注意
※台紙は付いていません。
※洗濯不可です。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
色(本体)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61498634
237225
353-4298
白
¥
4,000
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌日出荷
返品不可
61498650
237226
353-4274
紺
¥
4,000
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
3日以内出荷
返品不可
61498659
237227
353-4284
ピンク
¥
4,000
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
返品不可
61498668
237228
353-5770
スカイブルー
¥
4,000
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
返品不可
61498677
237229
353-4281
黒
¥
4,000
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください