曜日別特売

中輝度蓄光テープ(青色蓄光タイプ)

中輝度蓄光テープ(青色蓄光タイプ) - 日本緑十字社中輝度蓄光テープ(青色蓄光タイプ) - 日本緑十字社中輝度蓄光テープ(青色蓄光タイプ) - 日本緑十字社中輝度蓄光テープ(青色蓄光タイプ) - 日本緑十字社中輝度蓄光テープ(青色蓄光タイプ) - 日本緑十字社

JIS規格JBクラスの輝度をもつ蓄光式のラインテープです。
光を遮断後、3~4時間の視認可能な自発光能力をもっています。
従来の緑色蓄光テープとの併用で、暗闇の区分けが可能です。
芯管にプラスチックを使用しているため、芯管からの発じんを防止します。

用途停電時の避難誘導や重要箇所の目印に。仕様●はく離紙:付●テープカット条件:手切り不可●取付方法:貼付タイプ厚さ(mm)0.35材質/仕上テープ本体:エンビ、プラスチック芯:ポリプロピレンブルー長さ(m)10主な用途表示・安全用特性蓄光内容量1巻
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61498004361023353-876825182
7,000
5,498
6,048(税込)
翌々日出荷
返品不可
61498020361024353-879850328
14,000
10,980
12,078(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全保護テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする