販売価格(税別)¥120~ 4日出荷 4日出荷とは 設定仕様が決定するとここにメーカー品番が表示されます。 日東電工 【オーダー】不織布基材両面接着テープ メーカー直送返品不可代引不可特別運賃 【オーダー】不織布基材両面接着テープ (0件のレビュー) お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る 印刷用ページ テープ強度が強靱なため、材料がちぎれて、テープを取る面倒な作業が不要です。 のり残りがしにくい粘着剤を採用しています。 ポリプロピレンやポリスチレンなどのプラスチック素材に対しても、すぐれた接着性をもっています。 注文コード61515030 用途基材に柔軟かつ強靭な不織布を使用しているため、部分解体時にちぎれずにはがすことができ、部品のリサイクル促進に貢献できます。 厚さ(mm)0.16 長さ(m)20 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工 内容量1巻 関連資料: (0.49MB) 読込中… 特別運賃 地域 単位 配送費 全国 1 ¥ 900 / 税込 ¥ 990 北海道地方 1 お送りできません 沖縄地方 1 お送りできません 離島 1 お送りできません 両面テープ一般用途用 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 超強力両面テープ プラスチック用15×1.5 ニトムズ 税込¥12,078 ¥10,980 バスケットへ 超強力両面テープ プラスチック用20×1.5 ニトムズ 税込¥15,378 ¥13,980 バスケットへ 超強力両面テープ プラスチック用20×4 ニトムズ 税込¥32,978 ¥29,980 バスケットへ 超強力両面テープ 多用途平滑面用(厚手)15×1.5 ニトムズ 税込¥12,078 ¥10,980 バスケットへ 超強力両面テープ 多用途平滑面用(厚手)20×1.5 ニトムズ 税込¥15,378 ¥13,980 バスケットへ 超強力両面テープ 多用途平滑面用(厚手)20×10 ニトムズ 税込¥94,578 ¥85,980 バスケットへ 超強力両面テープ 多用途平滑面用(厚手)20×4 ニトムズ 税込¥32,978 ¥29,980 バスケットへ 超強力両面テープ 多用途平滑面用(薄手)15×1.5 ニトムズ 税込¥12,078 ¥10,980 バスケットへ 超強力両面テープ 多用途平滑面用(薄手)20×1.5 ニトムズ 税込¥15,378 ¥13,980 バスケットへ 超強力両面テープ 多用途平滑面用(薄手)20×10 ニトムズ 税込¥94,578 ¥85,980 バスケットへ 超強力両面テープ 多用途平滑面用(薄手)20×4 ニトムズ 税込¥32,978 ¥29,980 バスケットへ 超強力両面テープ 多用途粗面用(厚手)20×1.5 ニトムズ 税込¥15,378 ¥13,980 バスケットへ 超強力両面テープ 多用途粗面用(厚手)20×10 ニトムズ 税込¥94,578 ¥85,980 バスケットへ 超強力両面テープ 多用途粗面用(厚手)20×4 ニトムズ 税込¥32,978 ¥29,980 バスケットへ 超強力両面テープ 多用途粗面用(薄手)15×1.5 ニトムズ 税込¥12,078 ¥10,980 超強力両面テープ 多用途粗面用(薄手)20×1.5 ニトムズ 税込¥15,378 ¥13,980 バスケットへ 超強力両面テープ 多用途粗面用(薄手)20×10 ニトムズ 税込¥94,578 ¥85,980 バスケットへ 超強力両面テープ 多用途粗面用(薄手)20×4 ニトムズ 税込¥32,978 ¥29,980 バスケットへ 超強力両面テープ 透明材料用15×1.5 ニトムズ 税込¥12,078 ¥10,980 バスケットへ 超強力両面テープ 透明材料用20×1.5 ニトムズ 税込¥15,378 ¥13,980 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ物流/保管/梱包用品/テープテープ両面テープ両面テープ一般用途用 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 シェアする 現在の設定情報を含んだURLをコピーできます。 下記テキストボックスの内容を全て選択してコピー(Ctrl+C)してください。 コピーしたURLをメールで送れば、同僚や依頼者が正しく内容を確認できます。 そのほか申請書や稟議書にも。ぜひご活用ください。 マイページ 最近見た商品